Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bauteilezähler Ebsomat 30-1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauteilezähler Ebsomat 30-1 Inhalt 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-450100-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60450
EAN/GTIN:
     4042504604502
Suchbegriffe:
4042504604502
60450
Ebsomat 30-1
Bauteilezähler
Bauteilezähler EBSOMAT 30-1

Elektronischer Bauteilezähler für axiale, radiale und SMD gegurtete Bauteile. Gurtbreite bei axialen Bauteilen 30 - 110 mm, bei SMD max. 45 mm.

Ausstattung:
Vorwärts- und Rückwärtszählung bis zu 20000 Impulsen / Sekunde
Einstellbarer Teilungsfaktor
Einstellbarer Multiplikationsfaktor
Akustisches Signal beim Erreichen der Stückzahl
Markierung des Gurtes bei erreichter Stückzahl durch Gurtmarkierer
Anzeige des Akkuladezustandes
Portabel mit ca. 16 h Akkulaufzeit
Bequem bedienbares Menü

Technische Daten:
Industrieware: Ja · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Typ (Hersteller-Typ): Ebsomat 30-1 · Widerstandsart (Kategorisierung): Bauteilezähler

Lieferumfang:
Netzteil und SMD-Adapter.

Weitere Suchbegriffe: Zählgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,89*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,90*
€ 1.163,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,89*
€ 1.119,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG