Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Potentiometer Service GmbH Drehpotentiometer ALPHA POT 16 9307 Mono Lin 50 kΩ 0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-450036-BP
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     9307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer ALPHA POT 16

Poti mit 6,35 mm Achse und Lötanschluss.

Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6.35 mm · Achs-Länge: 15 mm · Achsen-Ausführung: Metall, Rund · Ausführung: Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0,2 W · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 9307 · Weitere technische Daten: Gewinde: M7 x 0,75 · Widerstand: 50 kΩ · Widerstandsverlauf: Lin

Lieferumfang: Mutter + U-Scheibe.
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer Service GmbH, 9307, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,48*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG