Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Potentiometer Service GmbH Drehpotentiometer ALPHASTAT 16 4021 Stereo Log 100 kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-449828-BP
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     4021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer ALPHASTAT 16

Standardpoti für Printmontage.

Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 30 mm · Achsen-Ausführung: Metall, Rund · Ausführung: Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0,05 W · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Inhalt: 1 St. · RoHS-konform: Ja · Typ: 4021 · Typ (Hersteller-Typ): 4021 · Weitere technische Daten: Gewinde: M7 x 0,75 · Widerstand: 100 kΩ · Widerstandsverlauf: Log

Lieferumfang: Mutter + U-Scheibe.
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer Service GmbH, 4021, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 5,93*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,54*
€ 5,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG