Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HOCHLASTPOTI 10 W - 10 OHM +-10% LIN.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-449817-BP
Hersteller:  TT Electronics
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000374647
Artikeltext: Hochlast-Draht-Drehwiderstand Hochbelastbar

Technische Daten:

Achs-Länge: 24 mm Baubreite: 35 mm Belastbarkeit (elektrisch): 10 W Weitere technische Daten: Widerstandstoleranz: ±10% Prüfspannung gegen Umgebung: 2000 Veff Achsen-Ø: 6 mm Widerstandsverlauf: Linear Widerstandswert (Wert): 10 ?. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: HOCHLASTPOTI 10 W - 10 OHM +-10% LIN.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 14,25*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG