Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POTENTIOMETER 16T W4B8L30 1K+LOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-449802-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  449802-BP
EAN:  2050000124501

Artikeltext:

Drehpotentiometer ALPHASTAT 16

Technische Daten:

Achs-Durchmesser: 4 mm Achs-Länge: 16 mm Ausführung: P Tandem Für gedruckte Schaltung. Drehwinkel (mechanisch): 270 ° Weitere technische Daten: Widerstandsbereich: 1 k? - 1 M? Lin.: 0,2 W 200V/AC, log. 0,05 W 150 V/AC Gewinde: M7 x 0,75. Widerstand: 1 k?.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: POTENTIOMETER 16T W4B8L30 1K+LOG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 3,97*
Conrad
€ 4,16*
€ 4,32*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG