Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, für universelle LED, glatte Kalotte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, für universelle LED, glatte Kalotte
Leuchtmelder, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, rot, für universelle LED, glatte Kalotte
Artikel-Nr.:
     102-449384-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV043
EAN/GTIN:
     3389110894998
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Leuchtmelder in der Farbe rot ist kompatibel mit einer universellen LED mit verschiedenen Versorgungsspannungen. Die Kalotte der Meldeleuchte ist glatt. Die Montage dieses Produkts erfolgt in einer 22mm Bohrung. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
Chrom
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe der Linse:
rot
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 2,64*
€ 2,99*
4 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 2,66*
€ 3,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 3,04*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 2,70*
€ 3,04*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BZ009
€ 2,94*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG201001
€ 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.