Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB4BV033 Meldeleuchte Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-449341-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV033
EAN/GTIN:
     3389110895001
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED Anzeigelampen
LED Modul
LED-Signalleuchte
Schneider Electric ZB4BV033 Meldeleuchte Grün 1 St.

Harmony LED-Leuchtmelder Chrom ZB4

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Gewicht: 0.026 kg · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 29 x 29 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
29 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP66
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
externes LED-Element
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
ZB4BV033
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Gewicht:
0.026 kg
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,68*
€ 3,95*
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 2,68*
€ 3,95*
1 Tag
5
1
€ 6,40*
ab € 2,76*
€ 4,07*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,86*
€ 4,22*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.