Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-448738-BP Herst.-Nr.: ZB4BD3 EAN/GTIN: 3389110888966 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric ZB4BD3 Harmony ZB4BD3 Wahltaste Drehschalter Schwarz 3 x +/- 45 ° Drehentriegelung 1 St.
Harmony Wahlschalter ZB4
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehschalter · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewicht: 0.04 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schaltwinkel: 3 x +/- 45 ° · Schutzart: IP67,IP69,IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 29 x 29 x 44 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 44 mm | Produktabmessung, Höhe: | 29 mm | Produktabmessung, Breite: | 29 mm | Marke: | Schneider Electric | Schutzart: | IP67 | IP69 | IP69K | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Betätigungsart: | Drehschalter | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 3 x +/- 45 ° | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Typ (Hersteller-Typ): | Harmony ZB4BD3 | Einbau-Durchmesser: | 22.5 mm | Form (Typ): | rund | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Gewicht: | 0.04 kg | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 6,47* | € 8,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,54* | € 8,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 6,75* | € 9,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,02* | € 9,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|