Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betätigungselement
>
Artikel
Wahlschalter, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, schwarz, 2 Stellungen, rastend
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-448662-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
ZB4BD2
EAN/GTIN:
3389110888935
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieses ergonomische Wahlschalter Frontelement in der Farbe schwarz verfügt über 2 Stellungen und ist rastend. Das Frontelement wird in einer Bohrung von 22mm montiert. Die Befestigung erfolgt durch eine erschütterungsfeste Anschlussschraube. Um ein vollständiges Komplettgerät zu schaffen, kann dieses Frontelement mit einem Befestigungsflansch sowie einer Vielzahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör kombiniert werden. Neben hoher Vibrationsbeständigkeit und sehr langer Lebensdauer bestechen die Geräte der Baureihe XB4/ZB4 zusätzlich durch eine extrem hohe mögliche Umgebungstemperatur. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
Chrom
Schaltfunktion verrastend:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
13
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Tastend:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Drucktaster, Wahlschalter, Leuchtmelder und Joysticks
>
22 mm Drucktaster, Schalter, Leuchtmelder
>
Harmony XB4
Weitere Suchbegriffe:
Wahltaste
,
Wahltaster
,
wahltaster
,
Zweistellungs-Drehschalter
,
Zustimmschalter
,
Stellungswähler
,
Stellungswächter
,
Schwenkhebel
,
Schlüsseltaster
,
Schlüsselschalter
,
Potiantrieb
,
Potentiometer-Antrieb
,
Leuchtwahltaster
,
Leuchtwahltaste
,
Leuchtwahlschalter
,
Leuchtschalter
,
Knebeltaster
,
Knebeltaste
,
Kippschalter
,
Harmony
,
Grifftaste
,
Frontelement Leuchtwahlschalter
,
Frontelement für Wahltaster
,
Frontelement für Wahlschalter
,
Frontelement für Potentiometer
,
Frontelement Drehschalter
,
Drehknopf
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 6,19*
€ 8,31*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,20*
€ 8,32*
Lager 1886
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 6,27*
€ 8,42*
Lager 4981
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 8,43*
Lager 102
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 14,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsflansch, Adapter, Harmony XB4, Metall, 22mm, 30mm, für Hilfsschalter, Kontaktblock, LED-Modul
Schneider Electric
ZB4BZ009
€ 2,98*
Zubehör
Beschriftungsfeld 200x100mm, zum Aufkleben, mit Beschriftung START STOP RESET
Schneider Electric
ZBYLEG201001
€ 29,83*
Zubehör
Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,51*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.