Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEISSLEITER K164 150R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-448567-BP
Hersteller:  Epcos
Herst.-Nr.:  B57164-K151-K
EAN:  2050000124457

Artikeltext:

Heißleiter (NTC) Typ K 164 Heißleiter zur Temperaturkompensation und -messung, z. B. in Transistorschaltungen.

Ausstattung:

Lackierte Scheibe

Technische Daten:

Ausführung: K164/150/10% Nenn-Temperatur: +25 °C R 25: 150 ? Temperaturbereich: -55 bis +125 °C Toleranz: R<sub>N</sub> ±5/10 % Typ: B57164-K102-J.
... > 05 - Passive Bauelemente > Widerstände > Temperaturabhängige Widerstände
Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, 150 Ohm, HEISSLEITER K164 150R, Heißleiter Typ K 164, K 164
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,62*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,69*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG