Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, tastend, für universelle LED, für Einlegeschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, tastend, für universelle LED, für Einlegeschild
Leuchtdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, tastend, für universelle LED, für Einlegeschild
Artikel-Nr.:
     102-448285-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BA38
EAN/GTIN:
     3389110887709
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Leuchtdrucktaster in der Farbe grün ist kompatibel mit einer universellen LED mit verschiedenen Versorgungsspannungen. Dieses Frontelement eignet sich für den Einsatz eines Einlegeschildes in die Kappe. Die Montage dieses Produkts erfolgt in einer 22mm Bohrung. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
Chrom
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform des Knopfes:
flach
Beschriftet:
nein
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Taster, Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Schildträger, leuchtdrucktaster, Zweifachtaste, Tasterkopf, Schlagschalter, Pilztaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilzdrucktaster, Not-Aus-Taster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Leuchttastschalter, Leuchtschalter, Leuchtdruckschalter, Harmony, Hängetaster, Frontelement für Drucktaster, Doppeldrucktaster, Betätigungsvorsatz, Befehlsgerät, Befehls- und Meldegerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,88*
€ 8,22*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 6,00*
€ 8,39*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,26*
€ 8,80*
€ 8,95*
ab € 6,38*
€ 9,20*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BZ009
€ 2,94*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG201001
€ 29,88*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,51*
Zubehör
Schneider Electric
ZBPA
€ 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.