Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, blau, unbeschriftet, tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, blau, unbeschriftet, tastend
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, blau, unbeschriftet, tastend
Artikel-Nr.:
     102-448085-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BA6
EAN/GTIN:
     3389110887495
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
antriebskopf
Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieses ergonomische Drucktaster Frontelement in der Farbe blau ist unbeschriftet und tastend. Das Frontelement wird in einer Bohrung von 22mm montiert. Die Befestigung erfolgt durch eine erschütterungsfeste Anschlussschraube. Um ein vollständiges Komplettgerät zu schaffen, kann dieses Frontelement mit einem Befestigungsflansch sowie einer Vielzahl an verschiedenen Hilfsschaltern und Zubehör kombiniert werden. Neben hoher Vibrationsbeständigkeit und sehr langer Lebensdauer bestechen die Geräte der Baureihe XB4/ZB4 zusätzlich durch eine extrem hohe mögliche Umgebungstemperatur. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
Chrom
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (NEMA), frontseitig:
13
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform des Knopfes:
flach
Beschriftet:
nein
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zweifachtaste, Tasterkopf, Schlagschalter, Pilztaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilzdrucktaster, Not-Aus-Taster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Leuchttastschalter, Leuchtschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtdruckschalter, Harmony, Hängetaster, Frontelement für Drucktaster, Doppeldrucktaster, Betätigungsvorsatz, Befehlsgerät, Befehls- und Meldegerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 2,65*
€ 3,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,66*
€ 3,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,74*
€ 3,82*
€ 3,90*
ab € 3,00*
€ 4,15*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BZ009
€ 2,96*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG201001
€ 29,92*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,52*
Zubehör
Schneider Electric
ZBPA
€ 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.