Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse, Harmony XB5R, 1 Bohrung, Kunststoff, Ø22mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse, Harmony XB5R, 1 Bohrung, Kunststoff, Ø22mm, schwarz
Leergehäuse, Harmony XB5R, 1 Bohrung, Kunststoff, Ø22mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     102-447794-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBRM01
EAN/GTIN:
     3606480334696
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kunststoffgehäuse
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieses schwarze Leergehäuse hat auf der Rückseite einen Magnet zur einfachen Befestigung und verfügt über 1 Bohrung. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100.6 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Höhe:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, batterielos, drahtlos, Drucktaster, Funk, Funkdrucktaster, Funkgerät, Funkpositionsschalter, Funkschalter, Funkseilzugschalter, Funkstromsensor, Funktaster, Funktemperatursensor, Harmony, Harmony Hub, HarmonyHub, Hub, kabellos, Leuchtmelder, Repeater, Wahlschalter, XB4R, XB5R
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 31,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,03*
€ 31,09*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,58*
€ 32,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 33,31*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,23*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.