Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony ZB4BS844 Not-Aus-Schalter überlistungssicher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447732-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BS844
EAN/GTIN:
     3389110888867
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Not Aus Taster
Schneider Electric Harmony ZB4BS844 Not-Aus-Schalter überlistungssicher 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewicht: 0.073 kg · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
Harmony ZB4BS844
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Gewicht:
0.073 kg
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 10,19*
€ 13,41*
€ 5,46*
ab € 12,92*
€ 16,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,23*
€ 17,40*
8 Tage
40
€ 6,95*
ab € 13,26*
€ 17,41*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.