Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Murata Kondensator-Chip-Trimmer SMT TZB4Z250AB10R00 50 V/DC 4.0 - 25 pF 0 - 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447416-BP
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     TZB4Z250AB10R00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Potentiometer
Trimmer
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Kondensator-Chip-Trimmer SMT

Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 4.5 x 4 x 3 mm · Ausführung: SMT · Inhalt: 1 St. · Kapazität (Elektrisch): 4.0 - 25 pF · Nennspannung: 50 V/DC · RoHS-konform: Ja · Toleranz: 0 - 100 % · Typ: TZB4Z250AB10R00 · Weitere technische Daten: Gehäusefarbe: Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Trimmkondensator, Trimmwiderstand, trimmkondensator murata, Murata, TZB4Z250AB10R00, Drehkondensator, Drehkondensatoren, Dreh Kondensator, Dreh-Kondensator, Trimmer-Kondensator
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,25*
ab € 0,98*
€ 1,23*
2 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 1,56*
Lager 102
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,56*
2 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,17*
€ 1,68*
8 Tage
k.A.
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,55*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Henkel
1705056
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG