Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP476M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 47 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447022-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP476M016SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
AVX TAP476M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 47 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 St.

Tantal-Kondensator Serie TAP

Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Nennspannung: 16 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Klimakategorie: 55/125/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Marke:
AVX
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TAP476M016SCS
Nennspannung:
16 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 47uf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, AVX, TAP476M016SCS, Tantalkondensatoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
364
€ 14,99*
ab € 0,958*
€ 3,16*
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 3,28*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,68*
€ 8,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.