Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1C332L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 3300 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 12.5 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446796-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C332L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
panasonic elkos
becherelko
Alu-Elektrolyt-Kondensator FR-R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 3300 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Elektrolyt-Kondensator · Nennspannung: 16 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Rastermaß: 5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEUFR1C332L

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, EEUFR1C332L, Elko, Elkos
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 2,00*
€ 5,95*
ab € 0,549*
€ 2,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
16ZL3300MEFC12.5X35
ab € 0,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.