Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, universelle LED, glatte Kalotte, Schraubklemme, 24V ACDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446788-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BVB3
EAN/GTIN:
     3389110891928
Suchbegriffe:
Drucktaster
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Leuchtmelder in der Farbe grün beinhaltet eine universelle LED und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Die Kalotte der Meldeleuchte ist glatt. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Farbe Frontring:
Chrom
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V | 24.0 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
13
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Farbe der Linse:
grün
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, Wahlschalter, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtdrucktaster, Befehlsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 10,16*
€ 13,95*
€ 4,98*
ab € 10,74*
€ 14,61*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 10,92*
€ 14,83*
3 Tage
6
€ 6,95*
ab € 10,78*
€ 14,90*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG201001
€ 29,92*
Zubehör
Schneider Electric
ZBZ32
€ 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.