Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, blau, unbeschriftet, universelle LED, glatte Kalotte, 1S+1Ö, 24V ACDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtdrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, blau, unbeschriftet, universelle LED, glatte Kalotte, 1S+1Ö, 24V ACDC
Leuchtdrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, blau, unbeschriftet, universelle LED, glatte Kalotte, 1S+1Ö, 24V ACDC
Artikel-Nr.:
     102-446689-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW36B5
EAN/GTIN:
     3389110119756
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 24v
leuchtdrucktaster
Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Dieser Leuchtdrucktaster in der Farbe blau beinhaltet eine universelle LED und benötigt eine Versorgungsspannung von 24V ACDC. Der Taster verfügt über 1 Schließer und 1 Öffner. Montiert in einer 22mm Bohrung erfolgt der Anschluss des Geräts durch Schraubklemmen auf der Rückseite des Produkts. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Transparent:
ja
Farbe Frontring:
Chrom
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Mit Frontring:
ja
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (NEMA):
4X
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform des Knopfes:
flach
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tastend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtmelder, Befehlsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 17,25*
€ 23,12*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 17,33*
€ 23,23*
9 Tage
12
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 23,75*
3 Tage
5
€ 6,95*
ab € 17,59*
€ 23,77*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG201001
€ 29,88*
Zubehör
Schneider Electric
ZBZ32
€ 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.