Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
Aufbaugehäuse, Harmony XALK, Kunststoff, hellgrau, gelb, 1 Not-Aus-Schalter, Drehentriegelung, 1S+1Ö
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-446473-MU
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
XALK178E
EAN/GTIN:
3389110113662
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALK stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Die robusten Kunststoffgehäuse aus Polykarbonat eignen sich ideal für den universellen Einsatz in der Industrie und im Maschinenbau. Dieses Aufbaugehäuse in hellgrau/gelb verfügt über 1 Bohrung mit 22mm und ist bereits werkseitig bestückt mit 1 Not-Aus-Schalter mit 1 Öffner. Auch bei den Hilfsschaltern ist man in der Lage flexibel zwischen Front- und Bodenmontage zu wählen. Somit ist dieses Komplettgehäuse bestens geeignet für den direkten Einsatz.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Mit Beleuchtung:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Gehäuse, Verkabelung & Interfaces
>
Aufbaugehäuse
>
Harmony XALD, XALK
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
kunststoffgehäuse
,
XB5 Gehäuse
,
Tastergehäuse
,
Tastergehaeuse
,
Steuerstation
,
Steuergehäuse
,
Steuergehaeuse
,
nothaltstation
,
nothaltgehäuse
,
Notausstation
,
Notausgehäuse
,
Leergehäuse
,
Leergehaeuse
,
Kunststoffgehaeuse
,
Kontrollstation
,
Kontrollgehäuse
,
Kontrollgehaeuse
,
Harmony
,
Gehäuse
,
Gehaeuse
,
Bedienstation
,
Bediengehäuse
,
Bediengehaeuse
,
Bedienbox
,
Aufbaugehäuse
,
Aufbaugehaeuse
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 22,29*
€ 29,38*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,41*
€ 29,50*
Lager 4981
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,83*
€ 30,05*
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,95*
€ 30,25*
Lager 102
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 47,86*
€ 61,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagewerkzeug für Befestigungsmutter, Harmony XB5, Kunststoff, schwarz
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 2,01*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.