Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon LGU1E472MELZ Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 4700 µF 25 V/DC 20 % (Ø x L) 22 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446358-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU1E472MELZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 4700µf 25v
elektrolytkondensator
Nichicon LGU1E472MELZ Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 4700 µF 25 V/DC 20 % (Ø x L) 22 mm x 25 mm 1 St.

Large-Canl-Elko GU

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 4700 µF · Nennspannung: 25 V/DC · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Nichicon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
LGU1E472MELZ
Nennspannung:
25 V/DC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4700 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 4700µf, Nichicon, LGU1E472MELZ, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,47*
Lager 102
345
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
1
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,53*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 8,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.