Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 38109 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10 µF 63 V 20 % (Ø x L) 4.5 mm x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446265-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 38109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Vishay 2222 021 38109 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10 µF 63 V 20 % (Ø x L) 4.5 mm x 10 mm 1 St.

Axialer Kondensator Serie 021

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.5 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 021 38109
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
682
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,81*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 6,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.