Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 37229 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 22 µF 40 V 20 % (Ø x L) 4.5 mm x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446121-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 37229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Axialer Kondensator Serie 021

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Nennspannung: 40 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): 2222 021 37229 · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.5 mm x 10 mm
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 021 37229
Nennspannung:
40 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
80
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,62*
3
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.