Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MINI KONDENSATOR 105° CD70HQG 100µF10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-446113-BP
Hersteller:  Jianghai
Herst.-Nr.:  ECR1AQG101MFF250607
EAN:  2050000122705
Artikeltext: Miniaturized Radial Capacitor cd70hQG 7mm Bauhöhe für Video, Audio, Camera und Mini-Rekorder.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 6.3 mm x 7 mm IEC-Klimaklasse: 55/105/56 Kapazität (Elektrisch): 100 µF Nennspannung: 10 V Rastermaß: 2.5 mm Temperaturbereich: +105 °C Toleranz: ±20 %. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > Elektrolyt-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: MINI KONDENSATOR 105° CD70HQG 100µF10V
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,11*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG