Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELKO SMD 105°C 47µF 25V 6,3X5,4 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-445164-BP
Hersteller:  Yageo
Herst.-Nr.:  CB025M0047RSD-0605
EAN:  2050000116407
Artikeltext: Miniatur SMD Elektrolyt Kondensator SMD ELKOS für industrielle Anwendungen, geeignet für platzsparende Applikationen.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 6.3 mm x 5.4 mm Kapazität (Elektrisch): 47 µF Nennspannung: 25 V Temperaturbereich: -40 - 105 °C Typ: CB025M0047RSD-0605 Weitere technische Daten: SMD-Elkos. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > SMD-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: ELKO SMD 105°C 47µF 25V 6,3X5,4 G
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,15*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
523805-BP
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG