|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-445143-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | POWER Dickschicht-Widerstand
Geringer thermischer Widerstand, einfache Montage. Geeignet für alle Applikationen, bei denen viel Leistung bei geringer Abm. gewünscht wird, z.B. Netzteile, Energieumwandlung, Bahntechnik, Medizintechnik.
Technische Daten: Ausführung: axial bedrahtet · Bauart: Hochlast · Bauform: TO 220 · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Grenzspannung: 300 V · Inhalt: 1 St. · Isolations-Widerstand: ≥ 106 MΩ · Rastermaß: 5.08 mm · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: -55 - +155 °C · Toleranz: ± 1 % · Typ: RTO 50 F · Widerstand: 3.3 Ω |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vishay, Lastwiderstand, Ohm, Leistungswiderstand, Drahtwiderstand |
|  |  |
| |