Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

QUARZ 8 MHZ HC-49/US-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-445128-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  445128-BP
EAN:  2050000116094
Suchbegriffe:
Quarz
Artikeltext: SMD Quarz Geeignet für Applikationen, die wenig Platz benötigen (Mess-Regeltechnik, HiFi-Bereich, Medizintechnik). Applikationen: PCB Boards, Computertechnik.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 4.53 x 1.87 x 1.65 mm Applikationen: PCB Boards Computertechnik Bauform: HC-49/US-SMD Frequenz: 8 MHz Rastermaß: 4.88 mm Temperaturbereich: -10 - +70 °C Toleranz: ±30 %. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Quarze / Oszillatoren
Weitere Suchbegriffe: QUARZ 8 MHZ HC-49/US-SMD
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,30*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG