Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 3104603600 3104603600 Draht-Potentiometer Mono 4 W 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444782-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     3104603600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
KYOCERA/AVX 3104603600 3104603600 Draht-Potentiometer Mono 4 W 50 Ω 1 St.

4-Watt Drahtdrehwiderstände

50 Ω
linear

Kleine Ausführung.

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 42 mm · Achsen-Ausführung: Metall,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 4 W · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Drehwinkel (mechanisch): 285 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Linearität: ±2% · Dauerspannung: 500 V · Prüfspannung: 1 kV/AC · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 Ω

Lieferumfang:
3104603600.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall | Glatt
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 24 mm
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
3104603600
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Drehwinkel (mechanisch):
285 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
4 W
Gewinde-Länge:
8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
42 mm
Widerstandswert (Widerstand):
50 Ω
Produkt-Art:
Draht-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 4w, potentiometer, avx poti, KYOCERA/AVX, 3104603600, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,87*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 11,76*
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.