Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30 x50mm o. Schild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 30 x50mm o. Schild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Schildträger 30 x50mm o. Schild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement
Artikel-Nr.:
     102-444589-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ33
EAN/GTIN:
     3389110095852
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 50 mm. Schildträger 30 x 50 mm o. Schild, für DM 22 Geräte m. rundem Frontelement. VPE 10. Für Schilder 18 x 27 mm. Für Frontelemente rund und quadratisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,59*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,56*
€ 0,88*
3 Tage
110
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,56*
€ 0,88*
5 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6356*
€ 0,9056*
Lager 102
94
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG201001
€ 29,92*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,52*
Zubehör
Schneider Electric
ZBZ32
€ 0,84*
Zubehör
Schneider Electric
ZBZ35
€ 1,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.