Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFP0J220AR Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 6.3 V 20 % (Ø x L) 4 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444220-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP0J220AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFP0J220AR Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 6.3 V 20 % (Ø x L) 4 mm x 5.8 mm 1 St.

SMD ELKO VFP-Serie Low ESR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 6.3 V · Produktabmessung, Länge: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFP0J220AR
Nennspannung:
6.3 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,151*
Lager 102
1118
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
5
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,381*
1 Tag
53
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,403*
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK0J220AR
ab € 0,0897*
Ähnlich
Panasonic
6SVP22M
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.