Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x40mm o. Schild, für Ø 22 Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 30x40mm o. Schild, für Ø 22 Geräte
Schildträger 30x40mm o. Schild, für Ø 22 Geräte
Artikel-Nr.:
     102-444206-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ32
EAN/GTIN:
     3389110092592
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 40 mm. Schildträger 30 x 40 mm o. Schild, für DM 22 Geräte. VPE 10. Für Schilder 8 x 27 mm. EIN Grund schwarz, AUS Grund rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Form:
rechteckig
Höhe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schildträger, Wahlschalter, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Befehlsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,52*
€ 0,84*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
8 Tage
122
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,88*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,92*
Lager 102
251
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,52*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY4101
€ 1,52*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2147
€ 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.