Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBZ32 Schildträger (L x B) 30 mm x 40 mm Schwarz, Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-444206-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ32
EAN/GTIN:
     3389110092592
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Schneider Electric ZBZ32 Schildträger (L x B) 30 mm x 40 mm Schwarz,Rot 1 St.

Schildträger Serie ZBZ

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 30 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
schwarz | rot
Typ (Hersteller-Typ):
ZBZ32
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Produkt-Art:
Schildträger
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schildträger, schildträger, drucktaster 22,5mm, 3389110092592, Schneider Electric, ZBZ32, 515-3430
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,519*
€ 0,809*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,83*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,89*
3 Tage
271
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,57*
€ 0,89*
Lager 102
172
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.