| |
|
| Artikel-Nr.: 102-443923-BP Herst.-Nr.: STM32F0DISCOVERY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| STMicroelectronics STM32F0DISCOVERY Entwicklungsboard STM32F0DISCOVERY STM32 F0 Series
Discovery-Kit für die STM32F0-Serie - mit STM32F051 MCU
Das STM32F0DISCOVERY hilft Ihnen, die STM32F0 Cortex®-M0 Features zu entdecken und Anwendungen einfach zu entwickeln. Basierend auf dem STM32F051R8T6, enthält es ein ST-LINK/V2 embedded Debugging-Tool, LEDs, Taster und ein zusätzliches Prototyping-Board für den einfachen Anschluss von zusätzlichen Komponenten und Modulen.
Technische Daten: Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M0 · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F0 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit
Hinweis: Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes. Weitere Informationen: | | Architektur (Mikro-Controller): | ARM Cortex-M0 | Marke: | STMicroelectronics | Serie (Embedded Mikrocontroller): | STM32 F0 Series | Technologie (Mikro-Controller): | 32-bit MCU | Tool-Typ: | Development-Kit | Produkt-Art: | Entwicklungsboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,51* | € 12,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,11* | € 16,75* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,13* | € 16,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,54* | € 26,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|