Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fukushima Futaba MPC76 2W 0,05 Ohm 10% MPC76 2W 0,05 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.05 Ω radial bedrahtet MPC76 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443765-BP
Hersteller:
     Fukushima Futaba
Herst.-Nr.:
     MPC76 2W 0,05 Ohm 10%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 2w
metallschichtwiderstand
Fukushima Futaba MPC76 2W 0,05 Ohm 10% MPC76 2W 0,05 Ohm 10% Metallschicht-Widerstand 0.05 Ω radial bedrahtet MPC76 2 W 10 % 1 St.

Metallschicht-Leistungs-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): MPC76 · Belastbarkeit (elektrisch): 2 W · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.05 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 4 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Marke:
Fukushima Futaba
Bauform (Widerstand/Kondensator):
MPC76
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MPC76 2W 0|ツ|05 Ohm 10%
Belastbarkeit (elektrisch):
2 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
0.05 Ω
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Fukushima Futaba, MPC76 2W 0, 05 Ohm 10%
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,16*
Lager 102
533
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,18*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 18,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.