Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1V221P Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 35 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 10.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443480-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V221P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFK1V221P Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 35 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 10.2 mm 1 St.

SMD ELKO VFK-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 10.2 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.2 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFK1V221P
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64097
500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,341*
5
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 102
814
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,53*
1 Tag
390
5
€ 5,95*
ab € 0,327*
€ 0,5919*
1
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V221P
ab € 131,44*
Zubehör
Panasonic
EEEFP1V221AP
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.