Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1V100R Elektrolyt-Kondensator SMD 10 µF 35 V 20 % (Ø x H) 5 mm x 5.8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443475-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD ELKO VFK-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 35 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 5.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFK1V100R

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 5.8 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.8 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFK1V100R
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,1045*
€ 0,1234*
52 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,1138*
€ 0,1805*
Lager 102
47
15
Frei Haus
ab € 0,162*
€ 0,273*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,29*
5
€ 5,90*
ab € 0,099*
€ 0,4225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EXV106M035A9DAA
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.