| |
|
| Artikel-Nr.: 102-442952-BP Herst.-Nr.: TR50FBD1280-H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weltron TR50FBD1280-H Hochlast-Widerstand 128 Ω radial bedrahtet TO-220 50 W 1 % 1 St.
Leistungs-Widerstand 50 W
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-220 · Belastbarkeit (elektrisch): 50 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 128 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Weltron | Bauform (Widerstand/Kondensator): | TO-220 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | TR50FBD1280-H | Belastbarkeit (elektrisch): | 50 W | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 128 Ω | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Hochlast-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,39* | € 9,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,38* | € 9,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,21* | € 25,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|