Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STUDIO-FADER 100K LIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-442852-BP
Hersteller:  Alps
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000114892
Artikeltext: Studio-Fader RoHS konform Professioneller Studio-Fader für High-End Audiogeräte und Studiomischpulte. Das Potentiometer zeichnet sich durch eine extrem leichtgängige ruckfreie Führung aus.

Technische Daten:

Ausführung: RSADK11 MONO 100K LIN Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W Einstell-Bereich: Aufnahme: 1.2 x 8 mm Isolations-Widerstand: 100 k ? Kennlinie: lin. Schiebweg (±1): 100 mm Typ: Mono Typ (Hersteller-Typ): 193743 Weitere technische Daten: Gleichlauf besser 2 dB in Mittelstellung Einfügungsdämpfung ? 0.1 dB Dämpfung max. 100 dB Befestigungs-Lochabstand: 120 mm Lebensdauer: Min. 100000 Schiebezyklen Widerstand: 100 k?. Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne Schiebe-Knopf. . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, 0,5 W, 100 kOhm, Mischpult, STUDIO-FADER 100K LIN, Studio, Studio-Fader, Studiomischpult, lin, linear
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 24,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG