Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHIEBEPOTENTIOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-442201-BP
Hersteller:  Alps
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000114434
Artikeltext: Miniatur-Stereo-Flachbahnschieberegler RoHS konform Schieberegler im Metallgehäuse für universellen Einsatz in Industrieapplikationen sowie im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich. Für Front- und Leiterplattenmontage.

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 9 mm x 7 mm Ausführung: RS60112 10KAX2 Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W Betriebsspannung: 200 V/AC/ 10 V/DC Betätigungs-Kraft (Newton): Schiebekraft: 0.3 - 2.5 N Einstell-Bereich: Schiebertyp Lever 6 (4 x 1.2 x 15 mm) Isolations-Widerstand: 100 M? bei 250 V/DC Kennlinie: log Schiebweg (±1): 60 mm Typ: Stereo Typ (Hersteller-Typ): 401514 Weitere technische Daten: Lebensdauer: 15000 Zyklen Befestigungslochabstand: 71 mm Gleichlauf innerhalb 3 dB (-40 dB - 0 dB) Widerstand: 10 k?. Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne Schiebe-Knopf. . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: SCHIEBEPOTENTIOMETER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,31*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG