Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHIEBEPOTENTIOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-442162-BP
Hersteller:  Alps
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000114397
Artikeltext: Stereo-Flachbahnschieberegler RoHS konform Schieberegler im Metallgehäuse für Front- und Leiterplattenmontage für den Einsatz bei Mischpulten im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich.

Technische Daten:

Ausführung: RS60N12 10KBX2 Belastbarkeit (elektrisch): 0.2 W Betriebsspannung: Max. 200 V/AC/max. 10 V/DC V/DC Betätigungs-Kraft (Newton): Schiebekraft: 0.3 - 1.3 N Einstell-Bereich: Schiebertyp Lever1 (8 x 1.2 x 12 mm) Isolations-Widerstand: Min. 100 M? bei 250 V/DC Kennlinie: lin. Schiebweg (±1): 60 mm Typ: Stereo Typ (Hersteller-Typ): 401776 Weitere technische Daten: Gleichlauf innerhalb 2 dB bei Mittenstellung Schiebekraft: 0.3 - 1.3 N Schiebertyp Lever1 (8 x 1.2 x 12 mm) Lebensdauer: 30000 Zyklen Befestigungslochabstand: 80 mm Widerstand: 10 k?. Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne Schiebe-Knopf. . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: SCHIEBEPOTENTIOMETER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,13*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG