Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALPS Stereo-Flachbahnschieberegler RSAON12 10KAX2 Stereo 10 kΩ 0,5 W ± 20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442108-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     209463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Stereo-Flachbahnschieberegler

Schieberegler im Metallgehäuse für Front- und Leiterplattenmontage für den Einsatz bei Mischpulten im Audio-, Video- und Lichttechnikbereich.

Technische Daten: Ausführung: Stereo · Belastbarkeit (elektrisch): 0,5 W · Betriebsspannung: 200 V/AC / 10 V/DC · Betätigungskraft (Newton): 0,3 - 1,3 N · Inhalt: 1 St. · Isolations-Widerstand: 100 MΩ · RoHS-konform: Ja · Schiebweg (±1): 100 mm · Toleranz: ± 20 % · Typ: RSAON12 10KAX2 · Typ (Hersteller-Typ): 209463 · Weitere technische Daten: Gleichlauf innerhalb 2 dB bei Mittenstellung · Lebensdauer: 30000 Zyklen · Befestigungslochabstand: 120 mm · Widerstand: 10 kΩ · Widerstandsverlauf: Log

Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, knopf alps, ALPS, 209463, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand, Schiebewiederstand, Schiebepoti, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 6,01*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 4,56*
€ 6,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG