Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FADERKNOPF FK13X25 GERIPPT 4X1,2 BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-441950-BP
Hersteller:  Alps
Herst.-Nr.:  76581
EAN:  2050000113970
Suchbegriffe:
Alps
Knöpfe

Artikeltext:

Schieberegler-Knopf RoHS-konform Professionelle Schieberegler-Bedienknöpfe mit gerippter Oberfläche und Fingermuldendesign. Der Knopf ist aus zwei verschieden farbigen Kunststoffen gespritzt, wobei die Farbe der Strichmarkierung durch das Innenteil des Knopfes bestimmt wird. Die Markierung liegt etwa 1mm tiefer. Nur für den T-Lever auch elektrisch leitende Knöpfe mit metallisierter Oberfläche in Chrom und Nickel, vor allem für den ALPS Motorfader mit touch sense Funktion.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B) 13 mm x 25 mm Abmessungen (Aufnahme): 4 x 1.2 mm Länge: 13 mm.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: FADERKNOPF FK13X25 GERIPPT 4X1,2 BLAU
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,62*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,69*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG