Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DREHPOTENTIOMETER RK09L1220 100KBX2CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-441869-BP
Hersteller:  Alps
Herst.-Nr.:  402154
EAN:  2050000113772

Artikeltext:

Stereo-Potentiometer Staubdicht Printmontage Sehr kompaktes, zuverlässiges, kleines und universell einsetzbares Metallschaftpotentiometer zur Verwendung in HiFi-Vorverstärkern, Mixern, Autoverstärkern, Lichtmischpulten, Videogeräten, Synthesizer u.v.a.m.

Ausstattung:

Mittelrastung

Technische Daten:

Achs-Durchmesser: 6/4.5 mm (abgeflacht) Achs-Länge: 12.5 mm Ausführung: Linear Belastbarkeit (elektrisch): 0.05 W Betriebsspannung: Max. 50 V/AC Drehmoment (max.): 0.2 - 2.5 Ncm Isolations-Widerstand: Min. 100 M? (500 V/DC) Typ: RK09L1220 100KBX2CC Typ (Hersteller-Typ): 402154 Weitere technische Daten: Dämpfung: 80 dB(10), 90 dB(50), 100 dB(100) Gewindelänge: 5 mm Drehwinkel: 300º ±5º Anschlagdrehmoment: <gt/>50 Ncm Lebensdauer: 15000 Zyklen Einbaumaß: Schaftmitte: 6.5 mm Gleichlauf: (-40 - 0 dB) = besser 3 dB Widerstand: 100 k?.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: DREHPOTENTIOMETER RK09L1220 100KBX2CC
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 1,84*
Conrad
€ 4,16*
€ 2,01*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG