Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELKO LOW ESR 1000µF 16V 13x25 RM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-441840-BP
Hersteller:  Yageo
Herst.-Nr.:  SX016M1000B5S-1325
EAN:  2050000341793
Artikeltext: Low ESR - Miniatur-Kondensatoren Serie SX (low ESR & low impedance). Für Hochfrequenzanwendungen, radiale version. Anwendungen: Netzteile, Medizintechnik, Hifi-Technik und vieles mehr.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 13 mm x 25 mm Kapazität (Elektrisch): 1000 µF Kapazitäts-Toleranz: 20 % Lebensdauer: 5000 h Nennspannung: 16 V Rastermaß: 5 mm Temperaturbereich: -40 - +105 °C. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > Elektrolyt-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: ELKO LOW ESR 1000µF 16V 13x25 RM5
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,34*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
523805-BP
€ 4,31*
€ 5,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG