Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ELKO LOW ESR 120µF 50V 10X15 RM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-441828-BP
Hersteller:  Yageo
Herst.-Nr.:  SX050M0120C5SL1015
EAN:  2050000374012

Artikeltext:

Low ESR - Miniatur-Kondensatoren Serie SX (low ESR & low impedance). Für Hochfrequenzanwendungen, radiale version. Anwendungen: Netzteile, Medizintechnik, Hifi-Technik und vieles mehr.

Technische Daten:

Abmessungen: (Ø x H) 10 mm x 15 mm Kapazität (Elektrisch): 120 µF Kapazitäts-Toleranz: 20 % Lebensdauer: 5000 h Nennspannung: 50 V Rastermaß: 5 mm Temperaturbereich: -40 - +105 °C.
... > 05 - Passive Bauelemente > Kondensatoren > Elektrolyt-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: ELKO LOW ESR 120µF 50V 10X15 RM5
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Conrad
€ 4,16*
€ 0,15*
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
523805-BP
€ 4,36*
€ 5,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG