Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ALPS Spezialfader für Mischpultanwendung. Super Y-Fader Mono und Stereo RS6011SY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-441817-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     402125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spezialfader für Mischpultanwendung.

RoHS konform

Technische Daten: Abmessungen: (B x H) 9 mm x 7 mm · Ausführung: RS6011SY 10KB / mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0,2 W · Betriebsspannung: 150 V/AC / 10 V/DC. · Betätigungskraft (Newton): 0,1 - 2 N · Inhalt: 1 St. · Isolations-Widerstand: 100 MΩ · RoHS-konform: Ja · Schiebweg (±1): 60 mm · Toleranz: ± 20 % · Typ: Super Y-Fader Mono und Stereo · Typ (Hersteller-Typ): 402125 · Weitere technische Daten: Befestigungslochabstand: 71 mm · Dämpfung: 110 dB min · Gleichlauf (-40 - 0 dB) innerhalb 3 dB · Lebensdauer: 30000 Zyklen · Widerstand: 10 kΩ · Widerstandsverlauf: Lin

Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, knopf alps, ALPS, 402125, Schiebewiderstand, Schiebwiderstand, Schiebewiederstand, Schiebepoti, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 5,05*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG