Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock mit Befestigungsflansch, Harmony XB5, Knuststoff, 22mm, 30mm, 1Ö, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock mit Befestigungsflansch, Harmony XB5, Knuststoff, 22mm, 30mm, 1Ö, Schraubklemme
Hilfsschalterblock mit Befestigungsflansch, Harmony XB5, Knuststoff, 22mm, 30mm, 1Ö, Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     102-441797-MU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AZ102
EAN/GTIN:
     3389110924411
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Hilfsschalterblöcke, Schraubanschluss. Hilfsschalterblock, Kunststoffprogramm. Hilfsschalter 1 Ö. Mit Befestigungsadapter zum Aufschnappen auf Frontelemente, DM 22.
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Fassung:
ohne
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, fassung für leuchtmittel, Wahlschalter, Taster, Steuergerät, Schalter, Meldegerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Befehlsgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 3,43*
€ 5,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,49*
€ 5,11*
9 Tage
13
€ 6,99*
ab € 3,47*
€ 5,13*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG503001
€ 188,72*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
€ 1,99*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
€ 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.