Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 6800 µF 16 V/DC 20 % (Ø x L) 16 mm x 31.5 mm Panasonic ECA1CM682 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     102-441711-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Radialer Elektrolyt-Kondensator ECA

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 6800 µF · Kondensatortyp (Kategorisierung): Elektrolyt-Kondensator · Nennspannung: 16 V/DC · Produktabmessung, Länge: 31.5 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): ECA1CM682

Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, alu elko panasonic, becherelko, Panasonic, ECA1CM682, Elko, Elkos
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 1,85*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,87*
€ 5,95*
ab € 0,609*
€ 2,64*
€ 4,50*
ab € 1,66*
€ 2,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
16PX6800MEFC16X25
ab € 0,721*
Ähnlich
Vishay
MAL203855682E3
ab € 0,887*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG