Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHIEBEREGLER LIN 10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-441449-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  441449-BP
EAN:  2050000113222
Artikeltext: Mono-Schiebe-Potentiometer RoHS konform Mit Kunststoffgehäuse für Frontplatten und Leiterplattenmontage.

Technische Daten:

Anschlagfestigkeit: 50 N max Belastbarkeit (elektrisch): 0.4 W (bei 40 °C) Betätigungs-Kraft (Newton): Schiebekraft: 0,7 - 2 N Einstell-Bereich: Aufnahme: 2 x 6 mm Kennlinie: lin. Schiebweg (±1): 58 mm Toleranz: ±20 % Weitere technische Daten: Isolationsspannung: 500 V/AC. Widerstand: 10 k?. Lieferumfang: Lieferung ohne Schiebe-Knopf.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Lieferung ohne Schiebe-Knopf. . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > Trimmer / Potentiometer > Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: 0,2 bis 0,4 W, 10 kOhm, SCHIEBEREGLER LIN 10 K, lin, linear
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,93*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG