Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 002045038792 WP20CS-08-60F1-10K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.4 W 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440891-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     002045038792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Weltron WP20CS-08-60F1-10K-20%-LIN Dreh-Potentiometer Mono 0.4 W 10 kΩ 1 St.

Potentiometer mit glatter 60 mm-Achse

10 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 60 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschlagfestigkeit: 80 Ncm · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.4 W · Betätigungskraft: 2.5 Ncm · Drehwinkel (mechanisch): 300 ° · Gewinde-Länge: 8 mm · Gewinde-Maß: M10 · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff | Glatt
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weltron
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Gewinde-Maß:
M10
Typ (Hersteller-Typ):
WP20CS-08-60F1-10K-20%-LIN
Betätigungskraft:
2.5 Ncm
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Achs-Durchmesser:
6 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.4 W
Gewinde-Länge:
8 mm
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Anschlagfestigkeit:
80 Ncm
Achs-Länge:
60 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: weltron potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,4w, Weltron, 002045038792, WP20CS-08-60F1-10K-20%-LIN, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1162
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,52*
3
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.